Taśma samoprzylepna do pakowania z recyklingu, brązowy, szer.×dł. (mm×m): 50X132

Nr art.: 083688 50X132
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
50X132
na zamówienie
w magazynie
195 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083688 50X132
EAN / GTIN 4042448648136
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna i ułatwiająca recykling taśma samoprzylepna do pakowania.
tesa® 60418 Przyjazna dla środowiska taśma opakowaniowa zawierająca 60% materiałów pochodzących z recyklingu, zoptymalizowana pod kątem dużej liczby cykli w zastosowaniach zautomatyzowanych. Wytrzymały nośnik PET składa się w 85% z recyklatów pokonsumenckich, a jednocześnie jest elastyczna i odporna na rozdarcia.
  • Proces produkcyjny wolny od rozpuszczalników
  • Ciche rozwijanie
  • Odpowiednia do zamykania kartonów do 30 kg
  • Dobra siła klejenia na różnych kartonach
  • Ułatwiająca recykling taśma klejąca, sprawdzona metodą INGEDE