Recyceltes Verpackungs-Klebeband, braun, Breite×Länge (mm×m): 50X132

Artikel-Nr.: 083688 50X132
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 60418
Farbe braun
Lager Luftfeuchtigkeit min. 50 %
Lagertemperatur min. 15 °C
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Acrylat
Klebekraft auf Stahl 25 N/mm
Dehnungsfähigkeit 80 %
Zugfestigkeit 400 N/mm
Temperaturbeständig bis 120 Grad
Liner vorhanden nein
Anwendung Verpacken
Eigenschaften anschmiegsam; leises abrollen; reißfest; umweltfreundlich
Länge L 132 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,036 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083688 50X132
EAN / GTIN 4042448648136
Hersteller/verantwortliche Person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbares und recyclingfreundliches Verpackungsklebeband.
tesa® 60418 Nachhaltiges Verpackungsband mit 60% Recyclinganteil, optimiert für hohe Taktzahlen in automatisierten Anwendungen. Der robuste PET-Träger besteht aus 85% Post-Consumer-Rezyklat, ist gleichzeitig anpassungsfähig und reißfest.
  • Lösungsmittelfreier Produktionsprozess
  • Geräuscharmes Abwickeln
  • Geeignet für zum Verschließen von Kartons bis 30 kg
  • Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten
  • Recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode