{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Producentbetegnelse | 60418 | |
| Farve | brun | |
| Opbevaring, luftfugtighed fra | 50 % | |
| Opbevaringstemperatur fra | 15 °C | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | PET-folie | |
| Klæbemiddel | akrylat | |
| Klæbekraft på stål | 25 N/mm | |
| Strækevne | 80 % | |
| Trækstyrke | 400 N/mm | |
| Temperaturbestandig maks. | 120 grader | |
| Med liner | ne | |
| Anvendelse | emballering | |
| Egenskaber | blødt at påføre; miljøvenlig; rivefast; støjsvag kørsel | |
| Længde L | 132 m | |
| Bredde B | 50 mm | |
| Tykkelse S | 0,036 mm |
| Katalogové číslo | 083688 50X132 | |
| EAN / GTIN | 4042448648136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Germany, www.tesa.de |