Recyklovaná balíková lepicí páska, Hnědá, Šířka×délka (mm×m): 50X132

Artiklové číslo: 083688 50X132
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Producentbetegnelse 60418
Farve brun
Opbevaring, luftfugtighed fra 50 %
Opbevaringstemperatur fra 15 °C
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PET-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 25 N/mm
Strækevne 80 %
Trækstyrke 400 N/mm
Temperaturbestandig maks. 120 grader
Med liner ne
Anvendelse emballering
Egenskaber blødt at påføre; miljøvenlig; rivefast; støjsvag kørsel
Længde L 132 m
Bredde B 50 mm
Tykkelse S 0,036 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083688 50X132
EAN / GTIN 4042448648136
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Germany, www.tesa.de

Popis

Version:

General-purpose and recyclable packaging tape.
tesa® 60418 sustainable packaging tape containing 60% recycled material, optimised for high cycle rates in automated applications. The robust PET carrier is made from 85% post-consumer recycled material; it is both versatile and tear-resistant.
  • Solvent-free production process
  • Quiet unrolling
  • Suitable for sealing cardboard boxes up to 30 kg
  • Good adhesive strength on different cardboard box qualities
  • Recycling-friendly adhesive tape, tested according to INGEDE method

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku