• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma izolacyjna dla instalatorów elektrycznych, szer.×dł. (mm×m): 19X20

Nr art.: 083656 19X20
Cena za 1 sztuka (PLN 3,40 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Scotch® Super 33+
Kolor Czarny
Z warstwą oddzielającą nie
Minimalna temperatura stosowania -18 °C
Szerokość 19 mm
Grubość 0,18 mm
Minimalna temperatura przechowywania 10 °C
Maksymalna temperatura przechowywania 27 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 75 %
Do zakresu zastosowania elektrische Isolierung
Długość 20 m
Trwałość od daty produkcji 60 miesiąc
Właściwości uszczelnienia odporność na działanie chemikaliów; odporność na wilgoć
Maksymalna odporność na temperaturę do 90 °C
Materiał podłoża Folia PVC
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083656 19X20
EAN / GTIN 50054007061323
Numer producenta 7000042541
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

3M Scotch® Super 88 i Scotch® Super 33+ to wyjątkowo elastyczna i odporna na działanie promieni UV taśma samoprzylepna klasy premium o bardzo dobrych właściwościach elektrycznych i odporności na wilgoć, ługi, wiele kwasów i rozpuszczalniki.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.