{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Scotch® Super 33+ | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
Ypatybė | su UV filtru; atsparus drėgmei | |
atsparus temperatūrai iki | −18 °C - 90 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 10 °C - 27 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 75 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 60 mėnuo | |
Spalva | juodas | |
Ilgis | 20 m | |
Plotis | 19 mm | |
Storis | 0,18 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083656 19X20 | |
EAN / GTIN | 50054007061323 | |
Gamintojo numeris | 7000042541 |