Električarska izolirajuća traka 19X20

Artikl br.: 083656 19X20
(0,68 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Scotch® Super 33+
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
Posebnost Otporan na UV-zrake; otporan na vlagu
postojanost na temperaturi do −18 °C - 90 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 10 °C - 27 °C
relativna vlažnost u skladištu 75 %
najkraći rok trajanja 60 mjesec
Boja crna
Duljina 20 m
širina 19 mm
Debljina 0,18 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083656 19X20
EAN / GTIN 50054007061323
Broj proizvođača 7000042541

Opis

Izvedba:

3M Scotch® Super 88 i Scotch® Super 33+ posebno je elastičan i UV-otporan premium selotejp s vrlo dobrim električnim svojstvima i otpornosti na vlagu, lužine, mnoge kiseline i otapala.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.