Taśma izolacyjna, 19 mm×25 m, kolor: BLACK

Nr art.: 083654 BLACK
Cena za 1 Sztuka (PLN 0,95 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    23,64 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 0,95 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    19,72 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 0,79 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
664 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 3M® Temflex® 165
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Siła klejenia na stali 0,2 N/mm
Rozciągliwość 200 %
Wytrzymałość na rozciąganie 2 N/mm
zastosowanie Izolowanie; Wiązanie; Mocowanie; Znakowanie; Oznaczanie
odporne na temperaturę do 90 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
kolor czarne
długość 25 m
szerokość 19 mm
Grubość 0,15 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083654 BLACK
EAN / GTIN 4054596615373
Numer producenta 7100184810
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

3M™ Temflex® 165 to uniwersalna, miękka taśma izolacyjna z PVC. Trudnopalna. Samogasnąca, dobra odporność na olej i rozpuszczalniki.

Zastosowanie:

Do izolowania, wiązania, mocowania i oznaczania kolorem.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.