• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma samoprzylepna z cienkiej krepy, szer.×dł. (mm×m): 30X50

Nr art.: 083648 30X50
Cena za 1 sztuka (PLN 1,29 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
503 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria tesa Präzisionskrepp®
Oznaczenie producenta tesakrepp® 4334
Kolor Żółty
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 70 %
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 35 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 0,19 N/mm
Rozciągliwość 4 %
Wytrzymałość na rozciąganie 0,3 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 120 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 30 mm
Grubość S 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083648 30X50
EAN / GTIN 4042448816115
Numer producenta 04334-00002-00
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

tesa Präzisionskrepp® 4334 składa się z niezwykle cienkiego i odpornego na rozdarcie podłoża papierowego oraz warstwy kleju akrylanowego.
Produkt nadaje się do wielu zastosowań malarskich do 6 miesięcy w pomieszczeniach i do 8 tygodni na zewnątrz, które wymagają płaskiej i precyzyjnej warstwy farby i lakieru o ostrej krawędzi. Nadaje się do różnych, wrażliwych powierzchni, jak np. szkło, aluminium, HPVC i drewno.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.