• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro di carta crespa di precisione, larghezza × lunghezza (mm×m): 30X50

Codice art.: 083648 30X50
Prezzo per 1 Articolo (0,24 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
702 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto tesakrepp® 4334
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Carta
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 0,19 N/mm
Elasticità 4 %
Resistenza alla trazione 0,3 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; siglabile; con strappo manuale
Applicazione Lavori di copertura
Resistente ad alte temperature fino a 120 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore giallastro
Lunghezza 50 m
Larghezza 30 mm
Spessore 0,09 mm
Numero nastri adesivi 1
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083648 30X50
EAN / GTIN 4042448816115
Codice del produttore 04334-00002-00
Produttore/persona responsabile tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro di carta crespa di precisione tesa® 4334 è costituito da un supporto carta estremamente sottile e resistente allo strappo, dotato di una massa adesiva acrilica.
Il prodotto è adatto a numerose applicazioni di pittura fino a 6 mesi negli spazi interni e fino a 8 settimane negli spazi esterni le quali richiedono un bordo colorato e verniciato piatto, preciso e nitido. Applicabile su diverse superfici delicate come ad es. vetro, alluminio, HPVC e legno.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.