Bandă creponată de precizie 30X50

Cod articol: 083648 30X50
(0,24 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului tesakrepp® 4334
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Hârtie
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 0,19 N/mm
Capacitate de întindere 4 %
Rezistenţă la rupere 0,3 N/mm
Particularitate rezistent la UV; inscripţionabilă; se rupe uşor cu mâna
Utilizare Lucrări de acoperire
Rezistent la temperaturi de până la 120 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea gălbui
Lungime 50 m
Lăţime 30 mm
Grosime 0,09 mm
Număr de benzi adezive 1
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083648 30X50
EAN / GTIN 4042448816115
Număr producător 04334-00002-00

Descriere

Execuţie:

tesakrepp® 4334 constă dintr-un suport foarte subţire de hârtie şi cu rezistentă la rupere. Permite o bună poziţionare şi se recomandă pentru utilizare în spaţiu exterior până la 8 săptămâni precum şi pentru tehnici de înaltă calitate de abraziune, de vopsire şi lăcuire cu muchii precise la lăcuire şi vopsire. Se foloseşte pe diferite suprafeţe, sensibile, cum ar fi sticla, aluminiul, HPVC şi lemnul.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.