• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy samoprzylepne z PCW, kolor: ORANGE

Nr art.: 083636 ORANGE
Cena za 1 sztuka (PLN 1,33 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
688 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 764i
Kolor Pomarańczowy
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 60 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Temperatura przechowywania do 23 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,21 N/mm
Rozciągliwość 180 %
Wytrzymałość na rozciąganie 2,28 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 29 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Zastosowanie Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083636 ORANGE
EAN / GTIN 2050001712325
Numer producenta 7000048923
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Taśma 3M™ 764i nadaje się do niekrytycznych obszarów zastosowania jak np. oznaczenia kolorowe i łączenie w wiązki. Jest odporna na korozję, elastyczna, odporna na ścieranie, dobrze przylegająca, łatwa w nanoszeniu i nie reaguje na wilgoć.
Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.