• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

PVC lepicí páska, Barva: ORANGE

Artiklové číslo: 083636 ORANGE
Cena za 1 ks (CZK 5,91 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
713 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 764i
Barva Oranžová
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Sklad vlhkost vzduchu do 60 %
Teplota skladování od 20 °C
Teplota skladování do 23 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 0,21 N/mm
Roztažnost 180 %
Pevnost v tahu 2,28 N/mm
Teplotní odolnost max. 29 stupeň
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíc
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hrubé podklady
Použití Označení
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083636 ORANGE
EAN / GTIN 2050001712325
Číslo výrobce 7000048923
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ 764i lze použít pro nekritické aplikace, jako je barevné značkování a svazkování. Je odolná vůči korozi, flexibilní, oděruvzdorná, poddajná, snadno se aplikuje a odolává vlhkosti.
Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.