PVC lipni juosta, Spalva: ORANGE

Prekės Nr.: 083636 ORANGE
Kaina už vieną 1 vnt. (0,24 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
585 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 764i
Spalva oranžinės spalvos
Sandėlio drėgmė nuo 50 %
Sandėlio oro drėgmė iki 60 %
Sandėliavimo temperatūra nuo 20 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 23 °C
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga PVC folija
Lipni masė natūralus kaučiukas
Klijų stiprumas ant plieno 0,21 N/mm
Tamprumas 180 %
Stipris tempiant 2,28 N/mm
Atsparu temperatūrai min. −29 laipsniai
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Yra pamušalas ne
Matavimo ribos Išorė; Vidus
Paskirtis Tvirtinimas; žymėjimas
Savybės atspar. dilimui; atspar. drėgmei; atspari oro sąlygoms; atsparus chemikalams; lankst.
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,125 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083636 ORANGE
EAN / GTIN 2050001712325
Gamintojo numeris 7000048923
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ 764i galima naudoti nekritinėms taikymo sritims, kaip pvz., spalvinis žymėjimas ir rišimas. Būdingas atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas dilimui, glotnumas, lengvas tepimas ir atsparumas drėgmei.
3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.