{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Ultra Power Clear | |
| Oznaczenie producenta | 56497 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 50 % | |
| Wilgotność powietrza w magazynie do | 70 % | |
| Temperatura przechowywania od | 15 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 35 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Rodzaj tkaniny, płótno | 30 siateczka | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Siła klejenia na stali | 0,9 N/mm | |
| Rozciągliwość | 27 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 3,5 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | -10 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 90 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 20 m | |
| Szerokość B | 48 mm | |
| Grubość S | 0,17 mm |
| Numer artykułu | 083618 48X20 | |
| EAN / GTIN | 4063565106507 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |