{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 56497 | |
| Culoarea | Transparent | |
| Umiditate de depozitare de | 50 % | |
| Umiditate de depozitare până la | 70 % | |
| Temperatură de depozitare de | 15 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 35 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Fineţea ţesăturii, Ţesătură | 30 mesh | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Forța adezivă pe oțel | 0,9 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 27 % | |
| Rezistența la tracțiune | 3,5 N/mm | |
| Rezistență la temperatură min. | -10 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 90 grad | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Fixare | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime | 20 m | |
| Lăţime | 48 mm | |
| Concentrație | 0,17 mm |
| Cod articol | 083618 48X20 | |
| EAN / GTIN | 4063565106507 | |
| Producător/responsabil | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |