• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro adesivo rinforzato Resistente ai raggi UV, trasparente, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 48X20

Codice art.: 083618 48X20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4665
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PE
Finezza del tessuto 30 mesh
Massa adesiva Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 0,9 N/mm
Elasticità 27 %
Resistenza alla trazione 3,5 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a -10 °C - 90 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore trasparente
Lunghezza 20 m
Larghezza 48 mm
Spessore 0,17 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083618 48X20
EAN / GTIN 4063565106507
Produttore/persona responsabile tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

Ultra Power Clear di tesa® 56497 è stato sviluppato per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Grazie alla sua elevata termostabilità e resistenza ai raggi UV, può essere utilizzato anche con condizioni meteorologiche estreme e a temperature comprese tra -10 °C e +90 °C. Il nastro di riparazione trasparente è ideale per le attività all´aperto, ma ovviamente fornisce anche un valido supporto per le riparazioni (temporanee) casalinghe.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.