Małe olejarki z tworzywa sztucznego, pojemność: 70ml

Nr art.: 083529 70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 754 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 70 ml
długość zbiornika 55 mm
Szerokość zbiornika 30 mm
Wysokość zbiornika 55 mm
Materiał zbiornika tworzywo sztuczne
Materiał rury wylotowej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Olejarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Numer producenta 81547
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu, odporna na działanie olejów, kwasów i paliw, do wszelkiego rodzaju odrdzewiaczy i olejów.
Olejarka z mieszkiem falistym i zasysaniem za pomocą pompy, do dozowania cieczy, z nasadką na końcówce zabezpieczoną przed zgubieniem.