Kisméretű műanyag olajozó, Űrtartalom: 70ml

Cikkszám: 083529 70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 632 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 70 ml
Tartály hossza 55 mm
Edény szélessége 30 mm
Edény magassága 55 mm
Edény anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Műanyag
Termék fajtája Olajozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Gyártó száma 81547

Leírás

Kivitel:

Törhetetlen, rugalmas polietilén nyomásolajozó, olaj- sav- és üzemanyagálló, rozsdaoldókhoz, és mindenféle olajhoz.
Harmonika pumpás olajozó a folyadék adagolt kiadásához, a kifolyónál elveszíthetetlen védősapkával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz