Akkus kinyomópisztoly C18PCG-310

Cikkszám: 083503 C18PCG-310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Tok
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Tok
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális kinyomóerő 459 kg
Súly akkumulátorral együtt 2,3 kg
Hozzávaló tubusméret 310 g
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083503 C18PCG-310
EAN / GTIN 4002395001439
Gyártó száma 4933441310

Leírás

Kivitel:

  • A nyomórúd automatikus visszahúzása megakadályozza a cseppképződést.
  • A kinyomási sebesség elektronikusan szabályozható egy állító tárcsával, 6 sebességfokozattal.
  • REDLINK™ elektronika − a gép és az akku túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít.
  • A tömítőanyag folyamatosan áramlik, csökken a buborékképződés és teljesen kihasználható a tubus tartalma.
  • Minden gyakori ragasztó- és tömítőanyaghoz optimalizált, alacsonyabb hőmérsékletek esetén is.
  • Külön cellafelügyelet az optimalizált élettartam érdekében.

Tartalom:

1× akku pakk M18 B2, 1× töltőkészülék M12-18 C, szerszámos táska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek