Akkupatruunapuristin C18PCG-310

Tuote nro.: 083503 C18PCG-310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Muovitasku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Muovitasku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Suurin ulospuristuspaine 459 kg
Paino sisältää akun 2,3 kg
sopii patruunako’oille 310 g
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083503 C18PCG-310
EAN / GTIN 4002395001439
Valmistajan numero 4933441310

Kuvaus

Malli:

  • Painotangon automaattinen palautus estää pisaroiden muodostumisen.
  • Ulospuristuksen elektroninen säätö säätöpyörällä, 6 nopeustasoa.
  • REDLINK™-elektroniikka − koneen ylikuormitussuoja ja akku huolehtivat pitkästä käyttöiästä.
  • Tiivistysaineen jatkuva virtaus, vähemmän kuplien muodostumista ja patruunan sisällön täydellinen hyödyntäminen.
  • Optimoitu kaikille tavallisille liimoille ja tiivistysaineilla, myös viileissä lämpötiloissa.
  • Yksittäisten kennojen valvonta optimoi käyttöajan.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× akkupaketti M18 B2, 1× laturi M12-18 C, työkalulaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat