• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleje błyskawiczne, 3 g, ID producenta: 454

Nr art.: 083351 454
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
LOCTITE 454
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Przezroczysty
Trwałość od daty produkcji
24 miesiące
Maks. szczelina
0,15 mm
Do materiału
Materiały porowate; drewno; karton; metal; papier; skóra; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna
Cyjanoakrylan etylu
Postać chemiczna
żel
Pojemność
3 ml
Gęstość
1,05 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
150 mPas
Maks. lepkość dynamiczna
450 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
0,08 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po
0,17 min
Min. wytrzymałość na ścinanie
20,9 N/mm2
Min. zakres temperatur
-40 °C
Maks. zakres temperatur
120 °C
Właściwości
Nie wchłania się; Niekroplący
Min. temperatura przechowywania
2 °C
Maks. temperatura przechowywania
8 °C
Rodzaj produktu
Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083351 454
EAN / GTIN 4058093008935
Numer producenta 1811334
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Szybkie twardnienie i czyste, prawie niewidoczne połączenia. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.

Zastosowanie:

uniwersalny żel klejący błyskawiczny. Nadaje się do prawie wszystkich materiałów. Nie kropli, nadaje się doskonale do zastosowań na powierzchniach pionowych albo do podklejania na podwieszonych powierzchniach poziomych.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty