Secondelijm 454

Artikelnummer: 083351 454
(215,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
1.750 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 454
Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 150 mPas - 450 mPas
Dichtheid 1,05 g/cm3
Vorm Gel
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 120 °C
Handvastheid na 5 s - 10 s
Eigenschap druipvrij; trekt niet in
geschikt voor materiaal hout; Karton; kunststof; Leer; metaal; Papier; poreuze materialen
maximale spleetmaat 0,15 mm
Treksterkte 20,9 N/mm2
Kleur transparant
Inhoud 3 ml
Opslagtemperatuur 2 °C - 8 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Secondenlijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083351 454
EAN/GTIN 4058093008935
Nummer fabrikant 1811334

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Universele secondelijm-gel. Geschikt voor nagenoeg alle materialen. Druipt niet, ideaal voor toepassingen op verticale oppervlakken of bovenhands.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires