• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Środki do uszczelniania powierzchni, 50 ml, ID producenta: 5970

Nr art.: 083331 5970

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta LOCTITE 5970
Baza chemiczna Silikon alkoksylowy
Gęstość 1,4 g/cm3
Kształt pastowate
Temperatura zapłonu 100 °C
zakres temperatur zastosowania -55 °C - 200 °C
Pewność działania po 12 h
Właściwości odporne na działanie olejów; odporność na wibracje
nadaje się do materiału Metal; listwy bukowe tworzywo sztuczne
nadaje się do zastosowania połączenie kołnierzowe
maks. odstęp 0,25 mm
klasa wytrzymałości niska wytrzymałość
moment zrywający 7 Nm
kolor czarny
Ilość 50 ml
temperatura przechowywania 8 °C - 21 °C
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Rodzaj produktu Środki uszczelniające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083331 5970
EAN / GTIN 4058093009062
Numer producenta 1811340
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Uszczelnienia powierzchni zapobiegają wyciekaniu cieczy lub gazów, tworząc nieprzepuszczalne bariery. Ponadto zapewniają ochronę przed korozją.

Zastosowanie:

Do uszczelniania ściśle przylegających połączeń między sztywnymi metalowymi powierzchniami uszczelniającymi i powierzchniami kołnierza.
Silikon. Zastępuje uszczelki korkowe i papierowe, odporny na drgania.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego należy wyczyścić powierzchnie przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.