{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | LOCTITE 5970 | |
| Culoarea | negru | |
| Bază chimică | Silicon alcoxi | |
| Clasă de rezistenţă | păstos; rezistenţă scăzută | |
| Temperatura minimă de utilizare | -55 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 200 °C | |
| Moment de rupere minim | 7 Nm | |
| Cantitate de umplere | 50 ml | |
| Temperatura minimă de depozitare | 8 °C | |
| Temperatura maximă a rulmentului | 21 °C | |
| Rezistenţa la funcţionare conform | 12 h | |
| Recomandat pentru domeniu de utilizare | Îmbinare cu flanșă | |
| Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
| Recomandat pentru material | plastic; metal | |
| Joc maxim | 0,25 mm | |
| Proprietăți sigiliu | rezistenţă la vibraţii; rezistență la ulei | |
| Punct de aprindere | 100 °C | |
| Densitate | 1,4 g/cm3 | |
| Tip produs | Produse de etanşare |
| Cod articol | 083331 5970 | |
| EAN / GTIN | 4058093009062 | |
| Număr producător | 1811340 | |
| Producător/responsabil | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |