Zabezpieczenie śrub 55-03

Nr art.: 083314 55-03
(PLN 2443,08 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 55-03
Baza chemiczna metakrylan anaerobowy
Lepkość dynamiczna 900 mPas - 1 500 mPas
Gęstość 1,1 g/cm3
Kształt ciekły
Temperatura zapłonu 100 °C
zakres temperatur zastosowania -55 °C - 200 °C
odporność na odkształcanie ręczne po 10 min - 20 min
Pewność działania po 1 h - 3 h
Właściwości tiksotropowy; do uszczelniania; odporność na wibracje; zapobiega zapieczeniu; nie wymaga specjalnego oznakowania
nadaje się do materiału Metal
nadaje się do zastosowania Środki do zabezpieczania śrub; powierzchnie oleiste
do gwintów o wielk. M M36
maks. odstęp 0,25 mm
klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
moment zrywający 18 Nm - 23 Nm
Demontaż zwykłym narzędziem
kolor niebieski
Ilość 250 ml
temperatura przechowywania 20 °C
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Rodzaj produktu Środki do zabezpieczania śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083314 55-03
EAN / GTIN 2050002005228
Numer producenta 55-03-250

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczenia śrub zapobiegają niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Kleje jednoskładnikowe twardniejące bez dostępu tlenu nadają się do wszystkich rodzajów i kształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.

Zastosowanie:

Kleje o niskiej wytrzymałości − łatwe odkręcanie za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o średniej wytrzymałości − odkręcanie możliwe za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o dużej wytrzymałości − odkręcanie możliwe tylko za pomocą specjalnych narzędzi albo po podgrzaniu (>150 °C).
Średnia wytrzymałość, do zabezpieczenia śrub i uszczelniania gwintów, do 200°C, również do materiałów pasywnych, nie wymaga specjalnego oznakowania.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne