Skruvlåsning 55-03

Art-nr: 083314 55-03
(SEK 6209,28 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 55-03
Kemisk bas anaerobt metakrylat
Dynamisk viskositet 900 mPas - 1 500 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 200 °C
handfast efter 10 min - 20 min
fullhärdat efter 1 h - 3 h
Egenskap tixotrop; tätande; vibrationstålig; förhindrar hopskärning; märkningfri
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; oljiga ytor
för gängstorlek M upp till M36
Största spaltmått 0,25 mm
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 18 Nm - 23 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg blå
Påfyllningsvolym 250 ml
lagringstemperatur 20 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083314 55-03
EAN/GTIN 2050002005228
Tillverkarens nummer 55-03-250

Benämning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Medelhållfast, kan användas som skruvlåsning och gängtätning, upp till 200 °C, även för passiva material, utan beteckning.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar