{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 55-03 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Temperatura przechowywania od | 5 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 20 °C | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
| Maks. szczelina | 0,25 mm | |
| Rozmiar gwintu maks. | M36 | |
| Demontaż | Zwykłym narzędziem | |
| Do materiału | metal | |
| Baza chemiczna | Metakrylan anaerobowy | |
| Platformy | W postaci ciekłej | |
| Pojemność | 50 ml | |
| Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
| Min. lepkość dynamiczna | 900 mPas | |
| Maks. lepkość dynamiczna | 1 500 mPas | |
| Klasa wytrzymałości | Średnia wytrzymałość | |
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min | |
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po | 20 min | |
| Pewność działania po min. | 60 min | |
| Pewność działania po maks. | 180 min | |
| Min. moment zrywający | 18 Nm | |
| Maks. moment zrywający | 23 Nm | |
| Temperatura zapłonu | 100 °C | |
| Min. zakres temperatur | -55 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 200 °C | |
| Zakres zastosowania | Powierzchnie oleiste; zabezpieczenie śrub | |
| Właściwości | Nie wymaga specjalnego oznakowania; Odporność na wibracje; Tiksotropowy; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu | |
| Rodzaj produktu | zabezpieczenie śrub |
| Numer artykułu | 083313 55-03 | |
| EAN / GTIN | 2050002005211 | |
| Numer producenta | 55-03-050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |