Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 55-03

Prekės Nr.: 083313 55-03
Kaina už vieną 1 vnt. (606,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 55-03
Cheminė bazė anaerobinis metakrilatas
Dinaminis klampumas 900 mPas - 1 500 mPas
Tankis 1,1 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 200 °C
Kietumas tempiant pagal 10 min - 20 min
Darbinis kietumas pagal 1 h - 3 h
Savybė chaotropinis; sandarinimas; atsparus vibracijai; sumažina strigimą; be ženklinimo
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Varžtų fiksavimas; alyvuoti paviršiai
kai sriegio dydis M iki M36
maksimalūs tarpo matmenys 0,25 mm
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 18 Nm - 23 Nm
Išardymas su standartiniu įrankiu
Spalva mėlyna
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 20 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Produkto rūšis Varžtų fiksavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083313 55-03
EAN / GTIN 2050002005211
Gamintojo numeris 55-03-050
Gamintojas / atsakingas asmuo WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Germany, www.wekem.de

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. Labai tvirtai − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C).
Vidutinio tvirtumo, naudojamas kaip varžtų fiksatorius ir sriegių sandarinimas, iki 200° C, taip pat pasyvioms medžiagoms, be žymėjimo.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.