Bit screwdriver bit 6 mm hexagonal E 6.3 L.50mm

Nr art.: 08330006
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08330006
EAN / GTIN 4018754011957
Numer producenta 08330006
Numer L L60010 1750
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for direct machine connection
  • for hexagon socket screws
  • External hexagon drive to DIN 3126 / ISO 1173 form E 6.3
  • DIN 7426 / ISO 2936

Cecha szcz.:

  • External hexagon (inch): 1/4
  • External hexagon drive: E 6.3
  • Length mm (L): 50 mm
  • No.: 1283
  • Drive profile: Hexagon
  • Size of output profile: 6 mm
  • Weight: 13g