Bit șurubelniță bit 6 mm hexagonal E 6.3 L.50mm

Cod articol.: 08330006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 08330006
EAN / GTIN 4018754011957
Număr producător 08330006
L-Număr L60010 1750
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru conectarea directă a mașinii
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • Atașament hexagonal extern conform DIN 3126 / ISO 1173 forma E 6.3
  • DIN 7426 / ISO 2936

Caracteristică:

  • Hexagon extern (inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: E 6,3
  • Lungime mm (L): 50 mm
  • Cod: 1283
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Dimensiunea profilului de ieșire: 6 mm
  • Greutate: 13g