Olej uniwersalny, zawartość: 265ml

Nr art.: 083044 265
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka (PLN 296,88 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    59,38 PLN / 1 sztuka
    (PLN 296,88 / 1 Litre)
  • z 12 sztuki
    49,49 PLN / 1 sztuka
    (PLN 247,47 / 1 Litre)
na zamówienie
w magazynie
4 397 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Universalöl
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień
Kolor Żółty
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 50 °C
Zawartość 265 ml
Głowica rozpylająca, puszka z aerozolem standardowa
Rodzaj produktu Olej uniwersalny
Jednostka zawartości mililitr
Wersja puszka z aerozolem
Platformy ciekły
Temperatura zapłonu -104 °C
Temperatura wrzenia -48 °C
Właściwości Nie podrażnia skóry; Właściwości antykorozyjne; przyjazność dla środowiska
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083044 265
EAN / GTIN 4017777219227
Numer producenta 21730
Producent/osoba odpowiedzialna BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Opis

Zastosowanie:

Zwłaszcza do pielęgnacji, obsługi technicznej i konserwacji wszelkiego rodzaju narzędzi. Doskonale sprawdzony w przypadku chwytów narzędziowych, uchwytów, przyrządów pomiarowych, imadeł szlifierskich i do bezproblemowego magazynowania kształtek. Neutralizuje słabe kwasy i pot z dłoni, nie podrażnia skóry. Ekologiczny,pozbawiony żywic i bardzo wszechstronny w zastosowaniu.

Wskazówka:

nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.
Rozmiar specjalny plus 65 ml gratis. Dostarczany tylko w Niemczech i w Austrii.