• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalöl, Inhalt: 265ml

Artikel-Nr.: 083044 265
Rabatt
11,76 €
Preis pro 1 Stück (49,50 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,90 € 11,76 € / 1 Stück
    (49,50 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    8,25 € 9,80 € / 1 Stück
    (41,25 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 397 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Universalöl
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02 – Entzündbar
Farbe gelb
Lagertemperatur min. 15 °C
Lagertemperatur max. 50 °C
Inhalt 265 ml
Sprühkopf, Spraydose Standard
Produktart Universalöl
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Spraydose
Form flüssig
Flammpunkt -104 °C
Siedepunkt -48 °C
Eigenschaften hautverträglich; rostschützend; umweltfreundlich
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083044 265
EAN / GTIN 4017777219227
Herstellernummer 21730
Hersteller/verantwortliche Person BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Beschreibung

Verwendung:

Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Sondergröße mit 65 ml gratis. Nur in Deutschland und Österreich lieferbar.