• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Olej uniwersalny, zawartość: 350ml

Nr art.: 083042 350

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta BALLISTOL Universalöl
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 02 – substancja palna
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 50 °C
Zawartość 350 ml
Głowica rozpylająca, puszka z aerozolem Flexi Straw
Rodzaj produktu Olej uniwersalny
Jednostka zawartości mililitr
Wersja puszka z aerozolem
Platformy ciekły
Temperatura zapłonu -104 °C
Temperatura wrzenia -48 °C
Właściwości Nie podrażnia skóry; przyjazność dla środowiska
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083042 350
EAN / GTIN 4017777217452
Numer producenta 21745
Producent/osoba odpowiedzialna BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Opis

Wykonanie:

Olej uniwersalny Ballistol neutralizuje słabe kwasy i pot z dłoni, nie podrażnia skóry. Ekologiczny, pozbawiony żywic i bardzo wszechstronny w zastosowaniu.
Porada: Istnieje możliwość zdjęcia głowicy rozpylającej i założenia jej na inne puszki z aerozolami marki BALLISTOL, jak np. olej uniwersalny 400 ml nr 083045 400.
Idealna do pielęgnacji i konserwacji wszelkiego rodzaju narzędzi. Sprawdzony środek do chwytów narzędziowych, przyrządów mocujących, narzędzi pomiarowych, imadeł szlifierskich i do łatwego magazynowania elementów kształtowych. Neutralizuje słabe kwasy i pot z dłoni, niedrażniący skóry. Niebudzący zastrzeżeń ekologicznych, pozbawiony żywic i niezwykle uniwersalny.

Zastosowanie:

Rurka rozpylająca VarioFlex o długości 12,5 cm jest elastyczna i wygina się we wszystkich kierunkach. Pozwala to na łatwe i szybkie dotarcie nawet do niedostępnych narożników. Rozpylany strumień jest niezwykle delikatny i nadaje się do precyzyjnego dozowania. Nie pominięto też mgły rozpryskowej: wystarczy zgiąć rurkę pionowo w dół i zatrzasnąć.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa nie jest możliwa.