Aceite universal, Contenido: 350ml

Número de artículo: 083042 350
Precio por 1 Unidad (46,66 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    16,33 € / 1 Unidad
    (46,66 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 Unidad(es)
    13,61 € / 1 Unidad
    (38,89 € / 1 Litros)
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BALLISTOL Universalöl
Identificación de sustancia peligrosa GHS 02 - inflamable
Temperatura de almacenamiento desde 15 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 50 °C
Contenido 350 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Flexi Straw
Tipo de producto Aceite universal
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Forma líquido
Punto de inflamación -104 °C
Punto de ebullición -48 °C
Características Compatible con la piel; respeto por el medio ambiente
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083042 350
EAN / GTIN 4017777217452
Número del fabricante 21745
Fabricante/responsable BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Descripción

Ejecución:

El aceite universal Ballistol neutraliza los ácidos débiles y el sudor de las manos, y tiene una excelente compatibilidad con la piel. Ecológicamente inocuo, libre de resina y extraordinariamente polivalente.
Consejo: el cabezal pulverizador se puede retirar y fijar en otros envases de aerosol de la marca BALLISTOL, p. ej., aceite universal 400 ml n.º 083045 400.
Ideal para el cuidado, el mantenimiento y la conservación de herramientas de todo tipo. Óptimo para mangos de herramienta, instrumentos de sujeción, instrumentos de medición, mordazas de rectificado y para el almacenamiento sin problemas de piezas preformadas. Neutraliza los ácidos débiles y el sudor de las manos, y tiene una excelente compatibilidad con la piel. Ecológicamente inocuo, libre de resina y extraordinariamente polivalente.

Aplicación:

El tubo pulverizador VarioFlex de 12,5 cm de longitud es flexible y se puede curvar en todas las direcciones. Permite alcanzar esquinas inaccesibles hasta ahora de manera rápida y sencilla. El chorro de pulverizado se puede dosificar se forma muy fina y exacta. Tampoco se descuida la neblina; para este fin, basta con bascular el tubo pulverizador verticalmente hacia abajo y encajarlo.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.