Vyťahovák skrutiek s úzkymi drážkami 7

Č. pol.: 082860 7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 7
⌀ predvŕtania 15 mm
vhodné pre skrutky/čapy M24 − M33
vhodné pre Ocel
vhodné pre rúrkové zásuvky (vsuvky) 1/2 palec
Druh produktu Vyťahovák skrutiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082860 7
EAN/GTIN 4012929450701
Číslo výrobcu 45070-200

Popis

Prevedenie:

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navŕtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

Použitie:

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvŕtajte ⌀ podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

Vhodné pro:

Oceľ.

Poznámka:

Na vyžiadanie možno dodať závity UNC a UNF.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka