{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ otworu rdzenia | 9 mm | |
| ⌀ chwytu | 14 mm | |
| maksymalna grubość materiału | 6 mm | |
| Zalecana moc napędu | 2 kW | |
| zalecana prędkość obrotowa | 4 000 min-1 - 8 000 min-1 | |
| gwint M | M10 | |
| Rodzaj produktu | Wiertła termiczne |
| Numer artykułu | 082745 M10 | |
| EAN / GTIN | 2050001777881 | |
| Numer producenta | 180900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com |