Flytborr för aluminium, AluDrill special M10

Art-nr: 082745 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kärnhåls-⌀ 9 mm
Skaft-⌀ 14 mm
maximal materialtjocklek 6 mm
rekommenderad drivningseffekt 2 kW
rekommenderat varvtal 4 000 min-1 - 8 000 min-1
för gänga M M10
Produktslag Friktionsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082745 M10
EAN/GTIN 2050001777881
Tillverkarens nummer 180900

Benämning

Utförande:

Specialflytborr med hård karbonbeläggning för upptagning av kärnhål i aluminium som förberedelse för gängformning. Belagda aluminiumprofiler kan bearbetas med separationsmedel utan risk för repor eller lackförbränning. Geometrin och den extremt släta ytbehandlingen förhindrar såväl vibrationer och buller som materialpåsvetsning.

Beskrivning:

Varvtalet och friktionen alstrar lokal friktionsvärme som plastificerar alla typer av metallmaterial. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.
Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

  • Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
  • Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
  • Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
  • För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).

Anmärkning:

Fler utföranden och sortiment för specialtillämpningar (t.ex. tunnplåt) levereras på begäran. Använd gängtapp utan smörjspår Passande rullgängtapp, se artikel nr 139115 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar