Wiertła termiczne do aluminium, AluDrill spezial, gwint M: M6

Nr art.: 082745 M6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu rdzenia 5,2 mm
⌀ chwytu 10 mm
maksymalna grubość materiału 5 mm
Zalecana moc napędu 1,5 kW
zalecana prędkość obrotowa 4 000 min-1 - 8 000 min-1
gwint M M6
Rodzaj produktu Wiertła termiczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082745 M6
EAN / GTIN 2050001777867
Numer producenta 180520
Producent/osoba odpowiedzialna Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com

Opis

Wykonanie:

Specjalne wiertło termiczne z powłoką Hart Carbon do wykonywania otworów pod gwint w aluminium przed gwintowaniem bezwiórowym. Powlekane kształtowniki aluminiowe można poddawać obróbce bez zastosowania środka antyadhezyjnego, bez obawy odparzenia albo zadrapania lakieru. Geometria i szczególnie gładka powłoka zapobiegają wibracjom i emisji hałasu oraz tworzeniu się narostów materiału.

Opis:

Prędkość obrotowa i ciepło powstające wskutek tarcia powodują miejscowe rozgrzanie i uplastycznienie wszelkiego rodzaju metali. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.
Wiertło termiczne wytwarza wskutek wielobocznego kształtu węglików spiekanych ciepło tarcia, powodujące uplastycznienie metali wszelkiego rodzaju. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.

Zaleta:

  • duża oszczędność kosztów i czasu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (np. nakrętki wciągane).
  • obróbka bezwiórowa, bez odpadów; zastępuje nakrętki nitowane, spawane i prasowane;
  • solidna podstawa dla gwintów obciążonych dużymi siłami wyciągającymi;
  • do wszystkich stosowanych grubości materiałów i wielkości gwintów (gwint wg DIN 13).

Wskazówka:

Inne wersje i zestawy do zastosowań specjalnych (np. do cienkich blach) dostępne na zapytanie. Używać gwintowników bezwiórowych bez rowków smarowych. Odpowiednie gwintowniki bezwiórowe – patrz nr 139115 i następne