Nasadka wkrętakowa bitowa, sześciokątna C 6,3, długość 25 mm

Nr art.: 08260010
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Człon Do śrub TRI-WING®
Długość całkowita L 25 mm
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny C 6,3
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Czworokąt zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08260010
EAN / GTIN 4018754011711
Numer producenta 08260010
Numer L L60010 1615
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub TORQ-SET®

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: C 6,3
  • Długość w mm (L): 25 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: TORQ-SET®
  • Wymiary profilu wyjściowego: 10
  • Masa: 5 g