Punta destornillador hexagonal C 6.3 L.25mm

Número de artículo: 08260010
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
Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Výstup Pro šrouby TRI-WING®
Celková délka L 25 mm
Velikost pohonu, Vnější čtyřhran C 6,3
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ne
Pohon Vnější čtyřhran

Identificación y clasificación

Número de artículo 08260010
EAN / GTIN 4018754011711
Número del fabricante 08260010
Número L L60010 1615
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby TORQ-SET®

Charakteristika:

  • Vnější šestihran (palce): 1/4
  • Externí šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka mm (L): 25 mm
  • Profil výstupu: TORQ-SET®
  • Velikost výstupního profilu: 10
  • Hmotnost: 5g