• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Disc micrometer read. 0.01mm m.range 0-50mm depth 100mm

Nr art.: 0822304
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
Opakowanie karton
Średnica bębna pomiarowego 20 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 1 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0822304
EAN / GTIN 4029713223977
Numer producenta 0822304
Numer L L40510 787
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Factory standard
  • Reading: 0,01 mm
  • Carbide measuring faces
  • Ratchet stop
  • Disc dia. 60 mm
  • Malleable cast iron frame, lacquered

Opis:

Disc micrometer read. 0.01mm m.range 0-50mm depth 100mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 50
  • Spindle pitch_mm: 1 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm

Norma:

Factory standard