Micromètre pour lamineur lecture 0,01 mm 0-50 mm 100 mm

Réf.: 0822304
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Diamètre du tambour micrométrique 20 mm
Diamètre de broche de mesure 6,5 mm
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 1 mm
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 50 mm
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0822304
EAN / GTIN 4029713223977
Réf. fabricant 0822304
Article hors catalogue L40510 787
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Lecture : 0,01 mm
  • Faces de mesure en carbure
  • Butée à cliquet
  • Dia. Disque 60 mm
  • Cadre en fonte malléable, laqué

Description:

Micromètre à disque gradué avec support en fonte malléable - profondeur du support 100mm. Lecture 0,01mm, surfaces de mesure en carbure. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 1 mm. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 50
  • Pas de broche_mm : 1 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

Factory standard