Indsætningskar xtra ST, Type: 160

Art.-nr.: 082103 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsætningskar
Kapacitet 160 l
Materiale, kurv Metal
Bæreevne maks. 50 kg
Længde 480 mm
Bredde 525 mm
Højde 300 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082103 160
EAN/GTIN 4250004100145
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af rustfrit stål (nr. 1.4301) og med greb med Rilsan-belægning.

Passer til:

Ultralydsrenser nr. 082002 str. 160.