External micrometer carb. m.face read. 0.01mm 300-350mm

Nr art.: 0816507
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 24 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 10 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 1 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 10 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,01 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 300 mm
Maks. zakres pomiarowy 350 mm
Norma DIN 863-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0816507
EAN / GTIN 4029713223731
Numer producenta 0816507
Numer L L40510 308
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-1
  • Direct reading 0,01 mm, without addition because of thread pitch 1 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Locking ring
  • Ratchet stop
  • Carbide measuring faces
  • Thermally insulated
  • With 50 mm spindle movement and a wide measuring range
  • Spheroid ductile iron frame, lacquered or coated light alloy frame

Opis:

External micrometer carb. m.face read. 0.01mm 300-350mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 300 - 350
  • Error Limit (mm): 0.01 mm
  • Error Limit (µm): 10 µm
  • Spindle pitch_mm: 1 mm
  • Spindle diameter_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863-1