Zunanji mikrometer karbidne merilne površine Odčitavanje 0,01 mm 300 - 350 mm

Št. art.: 0816507
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Embalaža Primer
Premer merilnega bobna 24 mm
Premer merilnega vretena 10 mm
Izolirana zaščita za roko Da
S kontrolno mero ne
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 1 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine s karbidno trdino
Natančnost ± 10 µm
Odstopanje meritve E MPE 0,01 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 300 mm
Merilno območje maks. 350 mm
Standard DIN 863-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0816507
EAN/GTIN 4029713223731
Številka proizvajalca 0816507
L-število L40510 308
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-1
  • Neposredno odčitavanje 0,01 mm, brez dodajanja zaradi navojne navojne naklona 1 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Varovalni obroček
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani
  • Z 50 mm premikanjem vretena in širokim merilnim območjem
  • Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran ali prevlečen okvir iz lahke zlitine

Opis:

Zunanji mikrometer, odčitavanje 0,01 mm. Bralni deli so mat kromirani, nastavitev vretena 50 mm. Vključno z vpenjalnim obročem in toplotno zaščito rok. Merilna sila se nadzoruje s pomočjo torne sklopke. Merilne površine so koničaste s karbidom, nosilec je izdelan iz lahke kovine. Premer vretena 8 mm, premer merilnega bobna 24 mm, korak 1 mm. Dobava brez nastavitvenega merila v ustreznem lesenem kovčku.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 300 - 350
  • Omejitev napak (mm): 0,01 mm
  • Omejitev napak (µm): 10 µm
  • Naklon vretena_mm: 1 mm
  • Premer vretena_mm: 10 mm

Standard:

DIN 863-1