Bateria na bazie chlorku litowo-tionylowego ER14505 / AA 3,6 V, Pojemność znamionowa: 2700mAh

Nr art.: 081615 2700
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
209 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność znamionowa (mAh) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
ER14505 / AA
Długość
50,5 mm
Szerokość
14,5 mm
Nennspannung
3,6 V
Anzahl enthaltener Batterien
1 szt.
Rodzaj produktu
Bateria
Masa
0,019 kg
Batterieart
Litowe (Li)
Internationale Baugröße
AA (LR6)
wiederaufladbar
nie
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081615 2700
EAN / GTIN 4013674187553
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Wykonanie:

Jakość marki ANSMANN do codziennego użytku.
Najwyższy stosunek ceny do jakości.
Niska rezystancja wewnętrzna zapewnia szybszą gotowość do pracy.
Wysoka gęstość energii.
Wyjątkowa wydajność energetyczna przy niewielkiej wadze.
Niezawodne działanie nawet w ekstremalnych temperaturach od -55 do 85°C.
Długi okres trwałości – do 10 lat.

Cecha szcz.:

Zasilanie: 3,6V
Pojemność znamionowa: 2700mAh
Wysokość: 50,5 mm
Średnica: 14,5 mm
Masa: 19 g
Typ: ER14505 / AA

Ważne:

Nie zastępuje konwencjonalnych baterii 1,5 V ani akumulatorów 3,7 V! NIE nadaje się do ponownego ładowania!