Lithium-Thionylchlorid Batterie ER14505 / AA 3,6V, Nennkapazität: 2700mA·h

Artikel-Nr.: 081615 2700
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Nennkapazität (mA·h) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 3,6 V
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar nein
Herstellerbezeichnung ER14505 / AA
Länge 50,5 mm
Breite 14,5 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Batterie
Gewicht 0,019 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081615 2700
EAN / GTIN 4013674187553
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

ANSMANN Markenqualität für den täglichen Gebrauch.
Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis.
Geringer Innenwiderstand für schnellere Bereitschaft.
Hohe Energiedichte.
Außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht.
Zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -55– 85 °C.
Lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren.

Merkmal:

Spannung: 3,6V
Nennkapazität: 2700mAh
Bauhöhe: 50,5 mm
Durchmesser: 14,5 mm
Gewicht: 19 g
Typ: ER14505 / AA

Achtung:

Ersetzt keine herkömmliche 1,5V Batterie oder 3,7V Akku! NICHT wiederaufladbar!

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb