Lampy maszynowe LED płaskie, Typ: 546

Nr art.: 081438 546
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 24 V
Stopień ochrony IP IP67
Maks. zakres wychyłu / obrotu 45 stopni
Strumień światła maks. ϕ 2 400 lm
Wydajność świetlna 24 W
Kąt promieniowania maks. 160 stopni
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Srebrna
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa maszynowa
Długość całkowita L 546 mm
Szerokość łącznie B 40 mm
Wysokość całkowita H 36 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał aluminium
Rodzaj zamocowania Magnes
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081438 546
EAN / GTIN 4260131238680
Numer producenta 900/68
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Wykonanie:

Solidna lampa maszynowa LED w obudowie aluminiowej, z satynowaną szybą akrylową, zapewniająca równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni.
  • Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.
  • Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V.

Płaski strumień światła, obracany o 45°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W zestawie magnes z powłoką gumową, zasilacz.