LED-strojna svetilka ploščati 546 mm

Št. art.: 081438 546
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX brez
Svetilnost 24 W
Svetlobni tok 2.400 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Celotna dolžina 546 mm
Celotna širina 40 mm
Celotna višina 36 mm
Vrsta izdelka Strojne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081438 546
EAN/GTIN 4260131238680
Številka proizvajalca 900/68

Opis

Izvedba:

Robustne LED strojne svetilke z aluminijastim ohišjem in satiniranim akrilnim steklom za homogeno osvetlitev pod kotom 160 stopinj.
  • Majhen odsev, brez bleščanja in migetanja.
  • Priključek na 24 V mrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja.

Ploščata svetlobna letev, vrtljiva za 45°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z gumiranima magnetoma in mrežnim napajalnikom.