LED-konevalaisin litteä 546 mm

Tuote nro.: 081438 546
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 67

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke ei
valoteho 24 W
Valovirta 2 400 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Kokonaispituus 546 mm
Kokonaisleveys 40 mm
Kokonaiskorkeus 36 mm
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081438 546
EAN / GTIN 4260131238680
Valmistajan numero 900/68

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, alumiinirunko ja satinoitu akryylilasi, joka takaa tasaisen 160 asteen valaistuksen.
  • Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.
  • Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.

Litteä valokisko, kääntyy 45°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.